曜日別特売

ハイス変形刀 面裏彫り 18 mm

ハイス変形刀 面裏彫り 18 mm - 道刃物工業ハイス変形刀 面裏彫り 18 mm - 道刃物工業ハイス変形刀 面裏彫り 18 mm - 道刃物工業ハイス変形刀 面裏彫り 18 mm - 道刃物工業

深めの丸で首長の刃先に大胆な曲げを施した刀。深く彫り込んだ面裏の底面にも届く刃先です。面裏仕上げはこれがあれば大体いけます。2018年4月リニューアル!以前のものより刃の先出を80mm→60mmに短くしました。

用途能面材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ(上部柄割れ防止のため籐巻)刃幅(mm)18柄長さ(mm)180刃先(mm)約60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501933570207180
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする