曜日別特売

ハイス変形刀 能面刀3本組

ハイス変形刀 能面刀3本組 - 道刃物工業ハイス変形刀 能面刀3本組 - 道刃物工業ハイス変形刀 能面刀3本組 - 道刃物工業

能面専用に通常の彫刻刀より先出しが長く、刃の根元を加工しているので柄も細く持ちやすい。3本セットがお買い得!

用途能面セット内容面仕上げ平18mm/面浅丸21mm/面浅丸スクイ21mm材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ柄長さ(mm)140刃先(mm)約65内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501934470208000
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする