道刃物工業
ハイス変形刀 能面刀
能面専用に通常の彫刻刀より先出しが長く刃の根元を加工しているので柄も細く持ちやすい。
浅丸スクイは能面の内側にはもちろんお皿などの内ぐりにも。
用途
能面
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
140
刃先(mm)
約65
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019353
70208118
平刀:18
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
65019369
70208221
面浅丸スクイ:21
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
65019378
70208321
面浅丸:21
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハイス変形刀 能面刀
参考になった