道刃物工業
ハイス変形刀 底丸三角
通常の三角刀に比べVの底が丸く、柔らかい彫りあとに。仏像の衣紋の波々の当たりを付ける時や、能面の翁のしわの彫刻に。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
刃型
三角型
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019387
70210030
3
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
65019396
70210045
4.5
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハイス変形刀 底丸三角
参考になった