曜日別特売

ハイス変形刀 へり上がり 12 mm

ハイス変形刀 へり上がり 12 mm - 道刃物工業ハイス変形刀 へり上がり 12 mm - 道刃物工業ハイス変形刀 へり上がり 12 mm - 道刃物工業

刃物鋼箱型の角がRになったような形。また、刃物鋼へり上がりの立ち上がりがクッキリしたような刃先です。仏像の連弁のフチ部で丸刀の彫り後をぼかす。平刀と違いヘリの部分が花弁のフチに当たらず彫れる。段差部分にあたりをつける時も便利。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ刃幅(mm)12柄長さ(mm)180内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501941470212120
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイス変形刀 へり上がり 12 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする