曜日別特売

ハイス変形刀 諸刃ナギナタ 6mm

ハイス変形刀 諸刃ナギナタ 6mm - 道刃物工業ハイス変形刀 諸刃ナギナタ 6mm - 道刃物工業ハイス変形刀 諸刃ナギナタ 6mm - 道刃物工業

繰刀に近いナギナタ刃を3層鋼で製造。押し切り、引き切り両方に対応しており木目や彫る方向を気にせず彫れる。引き切りをよく使うバードカービングなどで便利。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工材質刃先:ハイス鋼(三層鋼)、柄:サクラ刃幅(mm)6柄長さ(mm)180刃型ナギナタ型内容量1本
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501942370214060
4,000
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイス変形刀 諸刃ナギナタ 6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする