曜日別特売

ハイス変形刀 繰刀ナギナタスクイ

ハイス変形刀 繰刀ナギナタスクイ - 道刃物工業ハイス変形刀 繰刀ナギナタスクイ - 道刃物工業ハイス変形刀 繰刀ナギナタスクイ - 道刃物工業ハイス変形刀 繰刀ナギナタスクイ - 道刃物工業ハイス変形刀 繰刀ナギナタスクイ - 道刃物工業

繰刀の刃先をナギナタ(曲線状)に研ぎ直し、且つ鋼側に湾曲させた刀。刃幅が細い割に刃渡りが長いため、奥まったところにも届きます。仏像彫刻における凹凸部分の仕上げや、光背の凹部分を滑らかに摺るために便利。※左右の使い分けについてこの商品には左右がございますが、右または左利き用というわけではございません。右利きの場合、例えば手前から奥に食い込まないようにお使いの場合は左を持つのがオススメです。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ柄長さ(mm)180内容量1本
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65019439702150606(右)
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
65019457702160606(左)
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
65019448702150909(右)
3,300
取扱い終了
65019466702160909(左)
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイス変形刀 繰刀ナギナタスクイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする