道刃物工業
ハイス変形刀 底丸三角スクイ 3mm
通常の三角刀に比べVの底が丸く、柔らかい彫りあとに。刃先に曲げを施しているので入り組んだところにも入り、柄が対象物にぶつかりづらい。仏像の脇腹部分や衣紋の波々の彫刻に。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
刃幅(mm)
3
柄長さ(mm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019518
70219030
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハイス変形刀 底丸三角スクイ 3Mm
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった