曜日別特売

ハイス変形刀 鬼刃(おにば) 6mm

ハイス変形刀 鬼刃(おにば) 6mm - 道刃物工業ハイス変形刀 鬼刃(おにば) 6mm - 道刃物工業ハイス変形刀 鬼刃(おにば) 6mm - 道刃物工業ハイス変形刀 鬼刃(おにば) 6mm - 道刃物工業ハイス変形刀 鬼刃(おにば) 6mm - 道刃物工業ハイス変形刀 鬼刃(おにば) 6mm - 道刃物工業

浅丸刀の素体に、刃表研ぎを丸みを一切帯さず平面研ぎすると意図的に鬼刃状になり、刃渡り全体が切れるようになります。平刀でも浅丸でも外丸でもない、鬼刃ならではの使い勝手があります。木彫フォークの爪の仕上げなどにも便利です。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ柄長さ(mm)180内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501955470222160
4,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイス変形刀 鬼刃(おにば) 6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする