曜日別特売

ハイス変形刀 極細三角 0.5mm

ハイス変形刀 極細三角 0.5mm - 道刃物工業ハイス変形刀 極細三角 0.5mm - 道刃物工業ハイス変形刀 極細三角 0.5mm - 道刃物工業
(1件のレビュー)

【業界最細三角刀!】職人が限界に挑んだ驚異的細さの三角刀です。極細先端なので視界の邪魔が少なく、化仏や香合仏などの細部の仕上げや細かい毛彫りになどに最適です。

用途
仏像彫刻、能面、バードカービング、消しゴムはんこ
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃型
三角型
内容量
1本
注意
※刃物が大変細く折れやすいのでお取扱には充分にご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501956370225010
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイス変形刀 極細三角 0.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65019563
2022-07-14
用途: 消しゴムはんこ
その他業種

初めての購入です。彫り味抜群です!!
ほかのタイプも購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする