道刃物工業
ハイス変形刀 繰刀ナギナタ
繰刀の刃渡りをナギナタ状に研いだ刃物。印刀とナギナタの違いのように、刃の当たり具合が変わります。入り組んだ溝や側面の仕上げ、穴の内側の彫りに。
用途
木彫全般
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃先長(mm)
約40
刃型
ナギナタ型
内容量
1本
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019579
70229060
6mm 右
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
65019588
70229160
6mm 左
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハイス変形刀 繰刀ナギナタ
参考になった