道刃物工業
ハイス変形刀 仕上げスクイ3本組
刃先が小道具のみの形状で、一般の平板のものより強度が高い。先端が急激に湾曲しておりかゆいところに手が届きます!仏像彫刻において入り組んだ箇所の仕上げや首元や奥まった部分に。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
セット内容
印刀右4.5mm/極浅丸4.5mm/印刀左4.5mm
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ(エンタシス形状)
柄長さ(mm)
180
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019606
70600000
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください