曜日別特売

ハイス変形刀 仕上げスクイ

ハイス変形刀 仕上げスクイ - 道刃物工業ハイス変形刀 仕上げスクイ - 道刃物工業ハイス変形刀 仕上げスクイ - 道刃物工業ハイス変形刀 仕上げスクイ - 道刃物工業

刃先が小道具のみの形状で、一般の平板のものより強度が高い。先端が急激に湾曲しておりかゆいところに手が届きます!仏像彫刻において入り組んだ箇所の仕上げや首元や奥まった部分に。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ(エンタシス形状)柄長さ(mm)180内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501961570601045印刀右:4.5
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
6501962470602045印刀左:4.5
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
6501963370603045極浅丸:4.5
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイス変形刀 仕上げスクイ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする