曜日別特売

カービングナイフ(レザーケース付き)

カービングナイフ(レザーケース付き) - 道刃物工業カービングナイフ(レザーケース付き) - 道刃物工業カービングナイフ(レザーケース付き) - 道刃物工業カービングナイフ(レザーケース付き) - 道刃物工業カービングナイフ(レザーケース付き) - 道刃物工業カービングナイフ(レザーケース付き) - 道刃物工業

繰刀に近いナギナタ刃を3層鋼で製造。長めの刃渡りと握りの良い柄でダイナミックな荒彫りが出来ます。押し切り、引き切り両方に対応しており木目や彫る方向を気にせず彫れる。
引き切りをよく使うバードカービングや、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻に便利です。

用途木のカトラリー、バードカービング、木彫、木工付属品特製レザーケース付き材質刃先:ハイス鋼、三層鋼、柄:サクラ刃幅(mm)9柄長さ(mm)135刃先長(mm)35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501968570701000
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カービングナイフ(レザーケース付き)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする