曜日別特売

モデレッジ 三角刀 1.5mm

モデレッジ 三角刀 1.5mm - 道刃物工業

元々消しゴムはんこの細い線を彫るために開発された彫刻刀でしたが
模型系のお客様から好評を受け、モデレッジでも展開することになりました。
通常の木彫用とは違った刃研ぎで真ん中が尖っており
ピンポイントの線彫りが出来ます。
フィギュア造形、ガレキ制作で欠かせない毛彫りや
モールドの甘い部分をデティールアップするのにお役立て頂けます。

用途プラモデル、レジンサクラサイズ(mm)1.5刃型三角型内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6630428970715020刃先:ハイス鋼、柄:木製110
4,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
6501977370715020刃先:ハイス鋼、柄:サクラ150
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65019773707150206630428970715020画像準備中モデレッジ 三角刀 1.5mm道刃物工業1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする