ハイス革裁刀 ボスハンナイフ

ハイス革裁刀 ボスハンナイフ - 道刃物工業ハイス革裁刀 ボスハンナイフ - 道刃物工業ハイス革裁刀 ボスハンナイフ - 道刃物工業ハイス革裁刀 ボスハンナイフ - 道刃物工業ハイス革裁刀 ボスハンナイフ - 道刃物工業ハイス革裁刀 ボスハンナイフ - 道刃物工業
(1件のレビュー)

【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません

用途レザークラフト材質柄:スモークドオーク刃幅(mm)平刀:30柄長さ(mm)約100材質(刃)ハイス鋼刃先長(mm)約50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501989570722020
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイス革裁刀 ボスハンナイフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-12
用途: 革漉き用

革漉き専用として購入。切れ味良いです。
刃幅も30mmと革漉き・研ぎどちらにも良いサイズ感。
左利きでも問題無く使用出来ます。
持ち手も高級感あります。
ただ到着まで1週間掛かるのと商品に対して大き過ぎるダンボールに一切の梱包材がないのは改善下さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする