道刃物工業
カトラリー彫刻刀 丸刀 3mm
カトラリー制作用の彫刻刀。二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。学童用にも。
用途
木のカトラリー
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ
全長(mm)
170~175
柄長さ(mm)
145
刃型
丸型
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019956
70780050
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください