カトラリー彫刻刀 丸スクイ 9mm

カトラリー彫刻刀 丸スクイ 9mm - 道刃物工業カトラリー彫刻刀 丸スクイ 9mm - 道刃物工業カトラリー彫刻刀 丸スクイ 9mm - 道刃物工業
(1件のレビュー)

カトラリー(特にスプーン)制作に特化した形状の丸スクイ。二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。学童用にも。

用途木のカトラリー材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ全長(mm)170~175柄長さ(mm)145内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501996570780060
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65019965
2023-01-05
用途: 木材加工(スプーン作り)の時
教育・研究機関

普通の彫刻刀ではなかなか削りにくいスプーンの内側を、とてもきれいに削ることができて子供たち共々、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする