道刃物工業
工芸アートナイフ
切り絵・型紙を切るペーパークラフト用のナイフ。鋼は青紙を使用しており硬度も十分なので、両刃の彫刻刀としても。仏像の目の切り込みなどにも使えます。
用途
ペーパークラフト、伊勢型紙、仏像彫刻
仕様
3
付属品
刃先保護キャップ付き
材質
刃先:刃物鋼、三層鋼、軸:竹製(糸巻き)
全長(mm)
180
角度(°)
切っ先:25
内容量
1本
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020008
70902000
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください