道刃物工業
デジタルハイトゲージ
目鼻などの高さをピンポイント測定出来ます。デジタル表示が大きく見やすい。プラスチック製なので、対象物を傷つけません。
用途
木彫、能面、仏像彫刻
高さ(mm)
有効測定:130
表示形式
デジタル
単位
目盛り:0.1mm
有効長(ふところ深さ)(mm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020209
71300153
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
デジタルハイトゲージ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった