曜日別特売

両締めバイス

両締めバイス - 道刃物工業両締めバイス - 道刃物工業
(3件のレビュー)

木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。木台付なのですぐ使用出来ます。

用途木彫、仏像彫刻、能面、木工材質本体:鋳物、台:杉の木深さ(mm)最大:40口幅(mm)125開き幅(mm)最小:0~最大:300寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)640(ハンドル含む)×150×190総質量(kg)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502026371300220
22,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

両締めバイス
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65020263
2023-10-27
用途: 木工品の粗削りの抑え

開き幅がすごく広いので、大きな物が銜えられてとても重宝しています。
ただ、重さはかなりあるのですが、削る時に動いてしまうのでストッパーを取り付けました。

対象商品 : 65020263
2023-10-26
用途: 釣り道具制作時、木の粗削りを行う。
関口溶接

120~150㎜程の物を銜えられる万力が欲しかったので、大変重宝しています。
ただ、重さはかなりあるのですが 鑢がけの時に動いてしまうので、只今 固定方法を
思案中です。

対象商品 : 65020263
2023-06-25
用途: 木工作業時の押さえ

重いので動かないのは良いのですが、傷がつかないように木片を挟んで使うため木工バイスと変わらず。締めたときに浮き上がるため精度も今一つかと。あま使い道もなく、大きいため置き場所に困っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする