道刃物工業
てん刻刀3本組(木箱)
講師専門家用。三層鋼なので長切れする。砥石で簡単に研げます。
用途
てん刻
付属品
桐箱入り
セット内容
平型6mm、平型12mm、印刀型6mm
材質
刃先:刃物鋼青紙1号(三層鋼)※印刀は2層、グリップ:牛革
寸法(縦×横×高さ)(mm)
桐箱大きさ:210×85×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020647
81000100
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください