道刃物工業
てん刻刀(皮巻き) 平刀 6 mm
本格派向け。刃物鋼青紙1号で長切れします。鋼付きなので研ぎ直しも比較的しやすい。
用途
てん刻
材質
刃先:刃物鋼青紙1号(三層鋼)、グリップ:牛革
サイズ(mm)
平型:6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020656
81000106
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください