道刃物工業
木柄てん刻刀
木柄なのでグリップが握りやすい。刃先の仕上げが抜群
用途
てん刻
仕様
刃先保護キャップ付き
材質
刃先:SK材、柄:ブナ材
全長(mm)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020699
81001102
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
65020708
81001104
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
65020717
81001204
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
65020726
81001301
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください