道刃物工業
てん刻刀 糸巻 3本組
普及型 初心者入門用として
用途
てん刻
セット内容
平型4mm、印刀型4mm、サラエ1.5mm
材質
刃先:バネ鋼、柄:糸巻き
ケース
専用ビニールケース付き
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020735
81003020
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください