道刃物工業
ダイヤ印面削り台
平面研磨用。プラバイスに平面を出したい印材をはさみ、削りたい印面を約1mm出してから平面を研磨します。
印面削り用にてん刻プラバイス、掃除用の刷毛も付属します。
用途
てん刻
付属品
プラバイス、掃除刷毛
粒度
ダイヤ:#120
寸法(mm)
【本体】ダイヤ面:40×140、台サイズ:130×230×H23
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020918
81040080
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください