曜日別特売

ゴムハン彫刻刀

ゴムハン彫刻刀 - 道刃物工業ゴムハン彫刻刀 - 道刃物工業ゴムハン彫刻刀 - 道刃物工業ゴムハン彫刻刀 - 道刃物工業ゴムハン彫刻刀 - 道刃物工業

消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用。刃の角が立つように研いであるので角も有効に使える。余白を大きく取り除く際に使用する

用途消しゴムはんこ付属品刃先保護キャップ付き材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂全長(mm)150サイズ(mm)丸刀:6.0内容量1本
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502097981100152
420
409
450(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする