道刃物工業
ゴムハン彫刻刀
消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用
・印刀に曲がりつけ、母裏表で角度が異なるため、多様な使い方ができる
用途
消しゴムはんこ
付属品
刃先保護キャップ付き
材質
刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂
全長(mm)
150
サイズ(mm)
印刀曲:4.5
内容量
1本
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021006
81100156
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください