曜日別特売

匠 ~TAKUMI~ 余白サラエ右 4.5mm

匠 ~TAKUMI~ 余白サラエ右 4.5mm - 道刃物工業匠 ~TAKUMI~ 余白サラエ右 4.5mm - 道刃物工業匠 ~TAKUMI~ 余白サラエ右 4.5mm - 道刃物工業匠 ~TAKUMI~ 余白サラエ右 4.5mm - 道刃物工業

消しゴムはんこ余白仕上げ専用刃物。刃先のスクイ部分が印面の凹凸をさらえます。斜めに研いであるので入り組んだところにも入り込んで掻き出す!美しい印面の仕上がりを追求されるプロの方向けです!(右利き引き彫り、左利き押し彫りには『右』がオススメ)

用途消しゴムはんこ材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ柄長さ(mm)150サイズ(mm)4.5(右)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502109481100214
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

匠 ~TAKUMI~ 余白サラエ右 4.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする