道刃物工業
匠 ~TAKUMI~ ラビーナイフ プロ
彫刻刀メーカーが本気でデザインナイフを作ってみました。薄すぎない板厚でしなりが少なく力が逃げません。超精密彫り師に是非お使い頂きたい一本です。
用途
消しゴムはんこ
付属品
刃先保護キャップ付き
材質
刃先:ハイス鋼両刃、柄:ケヤキ
全長(mm)
約130
板厚(mm)
1以下(先端ほど薄い)
刃先長(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021128
81100217
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください