曜日別特売

ラビーゴム(カードサイズ)

ラビーゴム(カードサイズ) - 道刃物工業ラビーゴム(カードサイズ) - 道刃物工業

彫りやすさを追求した消しゴムはんこ用素材。
両面がカラーの3層になっているので無駄なく使えます。

用途消しゴムはんこ仕様両面色付き(3層)付属品3mm方眼付きトレーシングペーパー材質非塩ビ(TPR)厚さ(mm)10寸法(mm)90×55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502115581100410
320
309
340(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

消しゴムはんこパーツで描くバラのリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする