道刃物工業
ラビーゴム(30mm 3個入)
両面がカラーの3層になっているので無駄なく使えます。白い粉はついていないので拭き取りの手間が要りません。
用途
消しゴムはんこ
仕様
両面色付き(3層)
材質
非塩ビ(TPR)
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
30×30
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021164
81100421
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください