曜日別特売

ラビースリムゴム(A5サイズ)

ラビースリムゴム(A5サイズ) - 道刃物工業ラビースリムゴム(A5サイズ) - 道刃物工業ラビースリムゴム(A5サイズ) - 道刃物工業

厚さ5mm薄手のラビーゴム。初めから薄いのですぐに持ち手付きはんこに出来ます。片面カラーの2層。発色の良い黄色と白です。白い粉はついていないので拭き取りの手間が要りません。 ※画像のコルク、インクは付属しません。

用途消しゴムはんこ材質TPR(非塩ビ)厚さ(mm)5寸法(mm)150×210材質(ケース)PP内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502117381100450
810
739
813(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする