曜日別特売

丸ゴムコルクセット

丸ゴムコルクセット - 道刃物工業丸ゴムコルクセット - 道刃物工業丸ゴムコルクセット - 道刃物工業

きれいな丸型ゴムに、ピッタリサイズのコルク持ち手がついたセットです。

用途消しゴムはんこ付属品両面テープ材質ゴム:TPR、持ち手:コルク寸法(Φ×mm)ゴム:38×10、持ち手:35~38×25、円錐台型内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502118981100492
400
369
406(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする