ラビー立体ゴム(30×30×60mmサイズ)

ラビー立体ゴム(30×30×60mmサイズ) - 道刃物工業ラビー立体ゴム(30×30×60mmサイズ) - 道刃物工業ラビー立体ゴム(30×30×60mmサイズ) - 道刃物工業

30mm角で高さ60mmの立方体ゴム。6面の印面を彫ることが出来ます。また、立体造形の素材としても。底面を印面にし持ち手部分を立体にするなど楽しみ方は幅広いです。

用途消しゴムはんこセット内容体ゴム、トレーシングペーパー、押印シール材質ゴム:TPR、シール:紙(剥離タイプ)寸法(mm)ゴム:30×30×60、トレペの大きさ:55×90、シール:40×40(3面)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502125981101091
280
279
307(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

立体ゴムで造形制作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする