道刃物工業
ラビースタンプ 5色セット (赤ねりけし付き)
紙専用のスタンプ台です。重ねて保管できます。ねりけし1個おまけつき。※紙専用になります。布に押して洗うと落ちますのでご了承ください。
用途
紙用スタンプ
セット内容
赤、黄、青、緑、黒のスタンプと掃除用のネリケシ付き
寸法(mm)
スタンプ面:25×25
ケース寸法(mm)
33×33×H19
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021277
81101108
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください