曜日別特売

スティックスタンプ 6本(12色)セット (赤ねりけし付き)

スティックスタンプ 6本(12色)セット (赤ねりけし付き) - 道刃物工業スティックスタンプ 6本(12色)セット (赤ねりけし付き) - 道刃物工業スティックスタンプ 6本(12色)セット (赤ねりけし付き) - 道刃物工業スティックスタンプ 6本(12色)セット (赤ねりけし付き) - 道刃物工業

紙専用のスタンプ台です。1本の両端にスタンプパッドがついています。9mmの丸なので細かいところにもインクがつけやすいです。ねりけし1個おまけつき。※紙専用になります。布に押して洗うと落ちますのでご了承ください。

用途紙用スタンプセット内容色:オレンジ/ベージュ、水色/黒、ピンク/茶色、薄緑/紺、紫/黄、赤/緑径(Φmm)スタンプ面:9ケース寸法(mm)13×13×L159内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502128681101147
800
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする