スタイラスペン (丸鉄筆)

スタイラスペン (丸鉄筆) - 道刃物工業スタイラスペン (丸鉄筆) - 道刃物工業スタイラスペン (丸鉄筆) - 道刃物工業
(2件のレビュー)

1mmと3mmのボールがついたスタイラスペン。消しゴムはんこの鉛筆転写のスクラッチや木版画でのカーボン転写時のなぞり作業、粘土細工のスパチュラ代わりにもお使い頂けます。
ウレタンシートやレザーにアタリをつけるのにも。

用途ペーパークラフト、レザークラフト材質芯:鉄、柄:木長さ(mm)130寸法(mm)ボール部分:1、3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502133881107000
210
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65021338
2025-08-17
用途: レザークラフト
自動車・二輪車・自転車関連業

先丸の鉄筆。写真通りの品物。想像通りの品質で、期待していた用途で思い通りに役に立った。予想を裏切るほど素晴らしい機能があったりはしないが、これを求めて購入した方が不満に思うことは決してないだろう。

対象商品 : 65021338
2022-05-28
用途: ウレタンフォーム工作

狙い通りの使いやすさでした。中間の大きさが欲しくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする