曜日別特売

創作ばれん(ベタ版用)

創作ばれん(ベタ版用) - 道刃物工業創作ばれん(ベタ版用) - 道刃物工業創作ばれん(ベタ版用) - 道刃物工業

【ベタ版用】本バレンに匹敵する摺り効果。プロ志向の方にオススメの竹皮バレンです。ツナは紙紐を撚り合わせてコブを作り、防水性向上のためニスで含浸硬化。当て皮はプラスチック(ABS樹脂)製で狂い、形状の変化が少ない。植物性油を竹皮に少量塗布すると、滑りが良くなりうまく摺れます。ツナは8コ巻でツブシ(スリ面積の大きいところ)や厚紙に摺る時に最適です。

用途木版画用材質あて皮:ABS、芯:紙紐 8個巻直径(Φmm)130タイプベタ版内容量1面
注意
※使用に際しては竹皮で出来るだけ均一に磨耗するように当て皮を少しずつ回して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502138382003100
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする