曜日別特売

創作ブラシ 60mm

創作ブラシ 60mm - 道刃物工業創作ブラシ 60mm - 道刃物工業

コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。【ご使用上の注意】台木は天然の木製のため、水分が残留したまま放置すると割れることがございます。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。

用途木版画用材質馬毛寸法(mm)60毛丈(mm)約20サイズ(mm)台木:45×60×19使用上の注意台木は天然の木製のため、水分が残留したまま放置すると割れることがございます。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。内容量1個
注意
※使用後は天日干しは避けて、毛の部分を下にして保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502145382005100
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする