道刃物工業
運び筆
絵の具を溶いて一定量を含ませながら版木にのせます。穂先を好みの大きさに切ってお使いください。
用途
木版画用
材質
毛先:ナイロン、柄:木製
幅(mm)
20
寸法(mm)
木柄:約100、穂先:33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021469
82006100
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください