道刃物工業
絵の具皿
高級景徳鎮製です。重みがあり、しかも積み重ねが出来、絵の具の洗浄が容易です。淵には液ダレしないように成形してあります。積み重ね可能
用途
木版画用
材質
陶器
質量(g)
150
深さ(mm)
24
内径(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021478
82007100
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください