道刃物工業
ひよっこ刃鎌 (全鋼180mm)
刃が薄いため鋭い切れ味を発揮する刃鎌。春先の草やコシのやわらかい草、地面にはった草や、背の低い草を目元から削り取るのに最適です。葉物野菜の収穫や根物野菜の葉落としなどにも使用出来ます。
用途
園芸、雑草刈
材質
刃先:全鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
330
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021548
92111151
¥
820
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください