曜日別特売

ひよっこ刃鎌 (ステンレス180mm)

ひよっこ刃鎌 (ステンレス180mm) - 道刃物工業ひよっこ刃鎌 (ステンレス180mm) - 道刃物工業

刃が薄いため鋭い切れ味を発揮する刃鎌。春先の草やコシのやわらかい草、地面にはった草や、背の低い草を目元から削り取るのに最適です。葉物野菜の収穫や根物野菜の葉落としなどにも使用出来ます。ステンレス製で錆に強いです。

用途園芸、雑草刈材質刃先:ステンレス、柄:シャンチン刃長(mm)180柄長さ(mm)330内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502157592111351
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする