ひよっこ鋸鎌 (全鋼170mm)

ひよっこ鋸鎌 (全鋼170mm) - 道刃物工業ひよっこ鋸鎌 (全鋼170mm) - 道刃物工業

刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。

用途稲刈り材質刃先:全鋼、柄:ポプラ刃長(mm)170柄長さ(mm)210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502158492211141
900
859
945(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ひよっこ鋸鎌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする