道刃物工業
ひよっこ鋸鎌 (ステンレス170mm)
刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。 ステンレス製で錆に強いです。
用途
稲刈り
材質
刃先:ステンレス、柄:シャンチン
刃長(mm)
170
柄長さ(mm)
210
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021593
92211341
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください