ひよっこ裏背鋸鎌 (170mm)

ひよっこ裏背鋸鎌 (170mm) - 道刃物工業ひよっこ裏背鋸鎌 (170mm) - 道刃物工業

刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。高級鋼を使用した裏背鋸鎌は刃の厚みが薄い分切れ味良く背金付きで折れづらい工夫をしておりお勧めです。

用途稲刈り材質刃先:高級鋼、柄:ポプラ刃長(mm)170柄長さ(mm)210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502160992211442
950
869
956(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする