道刃物工業
ひよっこカット鎌 (鋼付き110mm)
カット鎌は土をえぐって草を刈る鎌です。深くまでえぐれるので根絶やしにすることが出来ます。鋼付きで刃持ちがよいです。
用途
草刈り
材質
刃先:鋼付き、柄:シャンチン
刃長(mm)
110
柄長さ(mm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021654
92421211
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ひよっこカット鎌
参考になった