センター商事
アクリル バタフライパーテーション45x80cm
折り畳んで持ち運べるのでいつでも、どこでも飛沫を防護。
用途
仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで
付属品
持ち運び用バッグ
厚さ(mm)
アクリル:2
幅(cm)
80(開いた状態)
仕上
角丸
高さ(cm)
45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65014399
K-243
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください