曜日別特売

クリップ フェイスシールド

クリップ フェイスシールド - AITOO(アイツー)クリップ フェイスシールド - AITOO(アイツー)クリップ フェイスシールド - AITOO(アイツー)クリップ フェイスシールド - AITOO(アイツー)クリップ フェイスシールド - AITOO(アイツー)クリップ フェイスシールド - AITOO(アイツー)クリップ フェイスシールド - AITOO(アイツー)
(2件のレビュー)

帽子やヘルメットの「つば」に挟む簡単脱着。
つば付き帽子やヘルメットなど様々な形状に対応!
シールドは耐衝撃性の高いポリカーボネート製!
シールドを外さずに吹笛や吸水などが可能!
スマートフォンの顔認証が可能!

仕様耐衝撃性付属品シールド(両面保護シート付き)×1、フレーム×1、シールド固定用ボルトナット(樹脂製)×4形状防災面厚さ(mm)シールド:3寸法(幅W×高さH)(mm)本体:235×210、シールド:295×210材質(シールド)ポリカーボネート製内容量1セット
注意
※本製品は感染症予防を保証するものではございません。
※ヘルメットは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014417-ポリプロピレン製/白
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65014408-ポリカーボネート製/黒
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: グラインダー作業
サービス業

ヘルメット取り付けや上げ下げの機能は〇
ただ、シールドの厚みが紹介文の3mmではなくて、1mm弱のペラペラ
材質は解りませんが、PETかなと感じました
ポリカシートで作り替えようと思います

2025-03-17
用途: 塗装

風の強い日に使用したら留め具が2つ簡単に外れてなくなりました。多分締め付けが弱かったのか。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする